Motion
V4M4-SS
Bouchon hydraulique série V - Corps en acier inoxydable, 1/2 po NPTF, filetage mâle 1/2 – 14 , 3750 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03217291
N° MFRV4M4-SS
Prix180.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série V - Corps en acier inoxydable, 1/2 po NPTF, filetage mâle 1/2 – 14 , 3750 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03217291
N° MFRV4M4-SS
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
Votre prix180.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.19 po
  • Longueur
    2.40 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    7500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    3750 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
V4M4-SS QUICK CONNECT

Vous pourriez également aimer