Motion
SYH 1-3/16 PO PF/AH

SKF
SYH 1-3/16" PF/AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03217445
N° MFRSYH 1-3/16" PF/AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYH 1-3/16" PF/AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03217445
N° MFRSYH 1-3/16" PF/AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    3.7031 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    +55 à +120 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Série
    SYH
  • Normes respectées
    EN 1561:1997, ISO 3228:1993
  • CUP_NON
    7316572058022

Aperçu

Description du fabricant
VENTILO-CONVECTEUR SYH 1-3/16" PF/H