Motion
MCSC-S-024-D-G0-0-00-10

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
MCSC-S-024-D-G0-0-00-10

300AA00002A -
N° D’ARTICLE MI03217609
N° MFRMCSC-S-024-D-G0-0-00-10
Prix35.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
MCSC-S-024-D-G0-0-00-10

300AA00002A -
N° D’ARTICLE MI03217609
N° MFRMCSC-S-024-D-G0-0-00-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCSC S 024 D G0 0 00 10
  • Disponible en 12V, 24V, 36V, 48V, 125V (CC) et 115V et 230V (CA)
  • Les types de tension sont c.c., c.c. avec diode de retour et c.a. avec redresseur à pont complet
  • Les bobines ont une connexion DIN ou un fil de connexion de 24 po; d’autres options sont disponibles
  • Fabricant : Eaton