Motion
C8
Fraise - 4 cannelures, 3/8 po de diamètre de corps, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03218727
N° MFRC8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - 4 cannelures, 3/8 po de diamètre de corps, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03218727
N° MFRC8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/8 po
  • Diamètre de la mèche
    11/64 po
  • Longueur totale
    7/8 po
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type
    Fraise combinée

Aperçu

Description du fabricant
C8-3/8 X 11/64 ENCRE À COMPTOIR