Motion
FREIN PNEUMATIQUE EN CAOUTCHOUC 1/2 X 50FT

GATES RUBBER CO
1/2 X 50FT RUBBER AIR BRAKE

Flexible de frein à air - 1/2 po DI, 0.88 po DE, 225 psi Pression de service, 1000 psi / 68.9 bar Pression d'éclatement, Couvercle en caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI03219412
N° MFR1/2 X 50FT RUBBER AIR BRAKE
Prix134.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2 X 50FT RUBBER AIR BRAKE

Flexible de frein à air - 1/2 po DI, 0.88 po DE, 225 psi Pression de service, 1000 psi / 68.9 bar Pression d'éclatement, Couvercle en caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI03219412
N° MFR1/2 X 50FT RUBBER AIR BRAKE
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
Prix134.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.88 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    1000 psi / 68.9 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc EPDM
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3245-0603
  • Numéro CUP du fabricant
    072053065558
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le processus de fabrication contrôlé par ordinateur assure virtuellement l’uniformité du produit pour le tuyau de frein à air de la série AB.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fibre
  • Marque de commerce
    Flexible de frein à air série AB
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM
  • CUP_NON
    072053065558
  • Pression de service
    225 psi

Aperçu

Description du fabricant
27241 FLEXIBLE A/B 1/2X50 (3245-0603)