Motion
48-20-4370

MILWAUKEE TOOL
48-20-4370

Rotary Hammer Drill Bit - 1 in, Carbide Tipped, 1 in Shank, 11 in Drilling Depth
N° D’ARTICLE MI03222633
N° MFR48-20-4370
Prix76.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-4370

Rotary Hammer Drill Bit - 1 in, Carbide Tipped, 1 in Shank, 11 in Drilling Depth
N° D’ARTICLE MI03222633
N° MFR48-20-4370
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
Prix76.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1 po
  • Forage Profondeur  
    11 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Global Longueur  
    16 po
  • Tige Diamètre  
    1 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    1 mèche cannelée
  • Numéro CUP du fabricant
    045242103683
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Multipoint (4 couteaux)
  • Coupe-barre
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    Cannelure

Aperçu

Description du fabricant
48-20-4370 BIT SPLINE 1" X 16" 4CT
  • Le bouton à cliquet indique l’avant et l’arrière
  • La tête de matrice s’enclenche des deux côtés