Motion
48-20-5010

MILWAUKEE TOOL
48-20-5010

Mèche de carottage à paroi mince - SDS Plus, embout au carbure, 1-1/8 po, 3-3/16 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI03222646
N° MFR48-20-5010
Prix88.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5010

Mèche de carottage à paroi mince - SDS Plus, embout au carbure, 1-1/8 po, 3-3/16 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI03222646
N° MFR48-20-5010
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
Prix88.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Taille de la mèche
    1-1/8 po
  • Profondeur de perçage
    3-3/16 po
  • Longueur totale
    3.1875 po

Détails

  • Type de bit
    De base
  • Mot-clé de description
    Embout de carbure
  • Comprend
    (1) Mèche de noyau
  • Numéro CUP du fabricant
    045242105052
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Type de tige
    SDS Plus
  • Garantie
    Aucun
  • Mèche humide
    Non

Aperçu

Description du fabricant
48-20-5010 MÈCHE DE BASE 1-1/8 PO
  • À utiliser avec les tiges d’adaptateur SDS PLUS de 8 po ou 12 po (48-03-3545, 48-03-3551)
  • Utiliser avec 7-1/2 en extension 48-95-6070
  • Comprend un corps de noyau avec plaque-guide et axe de centrage