Motion
48-20-5020

MILWAUKEE TOOL
48-20-5020

Mèche de carottage à paroi mince - SDS-Plus, embout au carbure, 1-3/8 po, 3-3/16 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI03222648
N° MFR48-20-5020
Prix147.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5020

Mèche de carottage à paroi mince - SDS-Plus, embout au carbure, 1-3/8 po, 3-3/16 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI03222648
N° MFR48-20-5020
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
Prix147.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-3/8 po
  • Profondeur de perçage
    3-3/16 po
  • Longueur de cannelure
    3-3/16 po
  • Longueur totale
    7.44 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Mot-clé de description
    Embout de carbure
  • Comprend
    (1) Base SDS-Plus
  • Numéro CUP du fabricant
    045242105151
  • Matériel
    Carbure solide
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • Mèche humide
    Non

Aperçu

Description du fabricant
48-20-5020 MÈCHE DE BASE 1-3/8 PO
  • À utiliser avec les tiges d’adaptateur SDS PLUS de 8 po ou 12 po (48-03-3545, 48-03-3551)
  • Utiliser avec 7-1/2 en extension 48-95-6070
  • Comprend un corps de noyau avec plaque-guide et axe de centrage