Motion
48-76-5125

MILWAUKEE TOOL
48-76-5125

QUICK-LOK® 25 ft Twist Lock Extension Cord - 14 ga, 2-Wire, (1) 25' 2-Wire QUIK-LOK® Cord (48-76-5125)
N° D’ARTICLE MI03223341
N° MFR48-76-5125
Prix87.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-76-5125

QUICK-LOK® 25 ft Twist Lock Extension Cord - 14 ga, 2-Wire, (1) 25' 2-Wire QUIK-LOK® Cord (48-76-5125)
N° D’ARTICLE MI03223341
N° MFR48-76-5125

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix87.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    25 pi

Détails

  • Type de cordon
    2-Wire
  • Comprend
    (1) 25' 2-Wire QUIK-LOK® Cord (48-76-5125)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242161874
  • CUP_NON
    045242161874
  • Conducteurs de calibre de fil
    14 g

Aperçu

Description du fabricant
48-76-5125 CORDON 25' 14-2 SJ QUIK-LOK
  • Utilisez uniquement les pièces de rechange spécifiées par Milwaukee pour obtenir une durée de vie et une performance maximales de votre outil Milwaukee
  • 25 ft., three-wire grounded Quik-Lok® feature allows for fast replacement of a damaged cord
  • Fil haute flexion de qualité supérieure
  • La fonction Quik-Lok permet de remplacer rapidement un cordon endommagé
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon