Motion
5339-21
2 po. Marteau de démolition SDS Max
N° D’ARTICLE MI03224640
N° MFR5339-21
Prix1,045.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 po. Marteau de démolition SDS Max
N° D’ARTICLE MI03224640
N° MFR5339-21
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
Prix1,045.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    27.5 po

Détails

  • Matériel
    Nylon, métal

Aperçu

Description du fabricant
5339-21 DML HMR 25LB 14A SDS MAX
  • Moteur puissant de 14 A : fournit 19.9 pi-lb d’énergie de soufflage
  • Construction robuste : creuse et marteaux dans les conditions de chantier les plus exigeantes
  • Conception en ligne confortable : trois positions de poignée latérale et une poignée en D pour un confort accru
  • Cadran à vitesse variable : maximise le contrôle de l’utilisateur
  • Construction robuste et robuste
  • Poignées souples sur toutes les poignées
  • Système antivibrations AVS : minimise les vibrations pour un confort maximal
  • Utilise le fer à marteau SDS-Max standard
  • Voyant de rappel de service : indique quand le service sera nécessaire
  • Gâchette verrouillable : améliore la sécurité et la tranquillité d’esprit
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon