Motion
LRT384320
Anneau intérieur - Alésage de 38 mm, D.E. de 43 mm
N° D’ARTICLE MI03224965
N° MFRLRT384320
Prix29.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 38 mm, D.E. de 43 mm
N° D’ARTICLE MI03224965
N° MFRLRT384320
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
Prix29.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Diamètre extérieur
    43 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    30500 N
  • Description longue
    Le LRT384320 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 38 mm, un diamètre extérieur de 43 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.29 lb, conçue pour les roulements à aiguilles compacts dans les machines.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT384320
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    58200 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT384320 COURSE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer