Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/2 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Spécifications de la bobineStandard
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement32 à 140 °F
- Type de pilotePilote interne
- Type de tuyauterieCorps transféré
- PressionStandard (0.7 Mpa)
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVP300-700
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.