Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementMotif croisé
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurOrange
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton, nylon, polyester
- MatérielCoton, nylon, polyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsHaut de gamme
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l