Motion
N2427-06-06-SS
Adaptateur droit - 3/8 po JIC 37° évasé x 3/8 po Tuyau sur pied, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03227765
N° MFRN2427-06-06-SS
Prix32.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 3/8 po JIC 37° évasé x 3/8 po Tuyau sur pied, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03227765
N° MFRN2427-06-06-SS
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
Prix32.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 po tuyau de support
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Tuyau mâle à debout
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Tuyau évasé sur pied
  • Mot-clé de description
    3/8 po JIC 37° évasée x 3/8 po tuyau vertical
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Tuyau de support
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
N2427-06-06-SS MJIC-STDPIPE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté