Motion
35 LAMDA RIV

TSUBAKI (UST)
35 LAMDA RIV

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 35 / 3/8 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03227904
N° MFR35 LAMDA RIV
Prix53.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
35 LAMDA RIV

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 35 / 3/8 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03227904
N° MFR35 LAMDA RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.14 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.354 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.118 po
  • Hauteur de la plaque
    0.354 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur du rouleau
    0.188 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Sans lubrifiant
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039295392
  • Capacité de charge utile
    342 lb

Aperçu

Description du fabricant
35 CHAÎNE C-LAMBDA 10FT
  • LAMBDA pour les applications de convoyeur.
  • Fonctionne à des températures allant jusqu’à 302°F
  • Chaîne de convoyeur économique et sans lubrifiant pour votre exploitation
  • Une variété d’accessoires disponibles pour des applications spécifiques à l’industrie
  • Dure jusqu’à 5 fois plus longtemps que la chaîne à rouleaux standard sans lubrification supplémentaire.
  • Diamètre du rouleau = Diamètre de la bague
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement