Motion
44480

ANSELL
44480

Manchons jetables KleenGuard – Usage général, blancs
N° D’ARTICLE MI03228200
N° MFR44480
Prix0.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
44480

Manchons jetables KleenGuard – Usage général, blancs
N° D’ARTICLE MI03228200
N° MFR44480

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, CPSC 1610, INDA 160.1-92, INDA IST 100.2, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Ouverture élastique aux deux extrémités
  • Couleur
    Blanc
  • Type de vêtement
    Usage général
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Gamme de produits
    A40

Aperçu

Description du fabricant
44480 A40 PROTÈGE-MANCHES UNIV
  • Meilleure barrière contre les liquides, meilleure barrière contre les particules
  • Pellicule microporeuse perméable à l’air
  • Conforme aux critères NFPA 99 pour les matériaux antistatiques
  • 200 manches par caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon