Motion
45097
Combinaison jetable KleenGuard - Poignet élastique, style cheville élastique, matériau en polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, bleue, 4X-Large
N° D’ARTICLE MI03228214
N° MFR45097
Prix21.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison jetable KleenGuard - Poignet élastique, style cheville élastique, matériau en polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, bleue, 4X-Large
N° D’ARTICLE MI03228214
N° MFR45097

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    4X-Large

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection contre les déchirures
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM E96, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    A60
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Sans coutures

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON EN DENIM 45097 A60 4XL À GLISSIÈRE À L’AVANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté