Spécifications
Dimensions
- Taille4X-Large
Détails
- Détails supplémentairesRabat-tempête avec ruban
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM F1001, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsA80
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointEnregistré
- CUP_NON10036000456476