Motion
97271

ANSELL
97271

Gants de travail tout usage KleenGuard* G40 – taille moyenne, enduits de latex, poignets en tricot, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI03228394
N° MFR97271
Prix6.99 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
97271

Gants de travail tout usage KleenGuard* G40 – taille moyenne, enduits de latex, poignets en tricot, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI03228394
N° MFR97271

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.99 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Froissement
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Dos en coton
  • Matériel
    Polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    KleenGuard
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    EN 388 4131, EN 407 Catégorie II ÉPI Directive 89/686EEC du Conseil EC, EN 420 Niveau de dextérité 5
  • CUP_NON
    10036000972716

Aperçu

Description du fabricant
97271 GANTS RECOUVERTS DE LATEX KLEENGUARD(8)
  • Excellente durabilité
  • Poly/coton à usage général
  • Revêtement au latex traité pour produire moins de protéines de latex
  • Offre une bonne prise, ainsi qu’un grand confort et une grande dextérité
  • Cote de perforation améliorée (EN 388 et ACTP 2142) ainsi qu’une meilleure résistance au laminage du revêtement en latex
  • Sans silicone
  • Lavable
  • Largeurs de paume plus larges pour des tailles plus généreuses
  • Doublure 100 % polyester pour une meilleure adhérence au revêtement
  • Les cotes de transfert de chaleur améliorées sont visibles même après l’utilisation des gants
  • Maintenant classé EN407 Niveau de chaleur de contact 2
  • Utilisations typiques : entretien général, maçonnerie, expédition et réception
  • MISE EN GARDE : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut causer des réactions allergiques; l’utilisation sécuritaire de ce produit par les personnes sensibles au latex n’a pas été établie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon