Motion
BZA2200 2 BRG ROULEAU COUSSIN

REXNORD INC
BZA2200 2 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03229195
N° MFRBZA2200 2 PILLOW ROLLER BRG
Prix2,350.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
BZA2200 2 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03229195
N° MFRBZA2200 2 PILLOW ROLLER BRG
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
Prix2,350.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Global Hauteur  
    4.5625 po
  • Global Longueur  
    8.1250 po
  • Largeur totale
    3.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26200 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210200572

Aperçu

Description du fabricant
BZA2200 E COUSSIN AVEC E PALIER