Motion
FYJ 100 TF

SKF
FYJ 100 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 100 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03230539
N° MFRFYJ 100 TF
Prix2,328.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYJ 100 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 100 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03230539
N° MFRFYJ 100 TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,328.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    210 mm
  • Taille du boulon
    27 mm
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    98.4 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    265 mm
  • Poids
    32.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5007)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570307634
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    124 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    93 kN
  • Série
    FYJ
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316570307634

Aperçu

Description du fabricant
FYJ100 TF 4B BRIDE BRG