Motion
V6M6-B-E
Extrémité du tuyau – 3500 psi psi, joint en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI03231787
N° MFRV6M6-B-E
Prix28.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau – 3500 psi psi, joint en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI03231787
N° MFRV6M6-B-E
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
Prix28.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.1875 po
  • Taille
    0.7500 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Interchangeable à MIL-C-51234, Snap-Tite H et TNV plus rapide
  • Application
    Usage général, hydraulique
  • Type de connexion
    NPT
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Types de produits
    Fiche
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Normes respectées
    MIL-C-51234
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    NPTF mâle
  • Pression de service
    3500 psi

Aperçu

Description du fabricant
V6M6-BE EXTRÉMITÉ DU FLEXIBLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté