Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale104.5 mm
- Largeur totale38.9 mm
Détails
- ActionnementPilote;solénoïde
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Numéro de catalogue du fabricant02-180114
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de façons2
- Matériau du jointNitrile