Motion
6028MC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 140 mm diamètre intérieur, 210 mm diamètre extérieur, 33 mm largeur
N° D’ARTICLE MI03232304
N° MFR6028MC3
Prix1,360.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 140 mm diamètre intérieur, 210 mm diamètre extérieur, 33 mm largeur
N° D’ARTICLE MI03232304
N° MFR6028MC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,360.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Longueur totale
    210 mm
  • Global Largeur  
    33 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6028MC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 140mm alésages avec conception ouverte, 210mm DE et 33mm largeur pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6028MC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176531873
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176531873

Aperçu

Description du fabricant
6028 MC3 BRG