Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne3.07 po
- Taille et pas de la chaîne180 / 2-1/4 po
- Largeur intérieure1.410 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.14 po
- Diamètre de la broche0.69 po
- Diamètre du rouleau1.410 po
- Poids1.76 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas180 / 2-1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- CUP_NON662327128630
Aperçu
- Résistant à la corrosion; Production alimentaire