Motion
5772020220

AVENTICS
5772020220

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Corps à orifice, 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI03233876
N° MFR5772020220
Prix208.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5772020220

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Corps à orifice, 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI03233876
N° MFR5772020220
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
Prix208.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression, polyamide renforcé de fibre de verre
  • Direction du débit
    3-Way
  • Débit
    49.44 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    43.5 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5772020220 312 VANNE À SOLÉNOÏDE