Motion
VNC404A-25A
Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI03234113
N° MFRVNC404A-25A
Prix150.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI03234113
N° MFRVNC404A-25A
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
Prix150.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    25 mm
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Port 1 taille/type
    1 BSPT
  • Poids
    1.2 kg

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.2 MPa
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.25 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VNC404A-25A VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté