Motion
48-00-5789

MILWAUKEE TOOL
48-00-5789

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, standard/droite arrière, TPI : 18, 1/2 po manche taille, 12 po long
N° D’ARTICLE MI03235556
N° MFR48-00-5789
Prix33.88 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5789

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, standard/droite arrière, TPI : 18, 1/2 po manche taille, 12 po long
N° D’ARTICLE MI03235556
N° MFR48-00-5789

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.88 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.042 po
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de coupe de métal Kerf minces avec la double mise à niveau du double usage s’appuient sur une forme de dent optimisée pour une durée de vie plus longue et une vitesse accrue. Le Tough Neck s’est conçu pour protéger contre les bris de pattes et offre la patte de lame SAWZALL® la plus résistante sur le marché. Préservant un profil court et un corps mince, ces lames sont idéales pour effectuer des coupes rapides et flexibles.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    5 lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242083107
  • Nombre de dents
    216
  • Série
    48-00
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Conception de la forme
    Standard/Arrière droit
  • Tpi
    18
  • CUP_NON
    045242083107

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5789 BL 18T 12LG TORCHE
  • Conception de dent optimisée pour la vitesse et la durabilité
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame.
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente