Motion
48-95-6085

MILWAUKEE TOOL
48-95-6085

Extension de mèche, Compatibilité de mèche : mèches de carottage, Type de tige de mèche : SDS Max, Diamètre de mèche : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03235559
N° MFR48-95-6085
Prix101.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-95-6085

Extension de mèche, Compatibilité de mèche : mèches de carottage, Type de tige de mèche : SDS Max, Diamètre de mèche : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03235559
N° MFR48-95-6085
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
Prix101.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7.5 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242172658
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
48-95-6085 EXTENSION 7-1/2"
  • Très durable : fait d’acier de haute qualité avec construction à noyau robuste
  • Polyvalent : à utiliser avec les tiges d’adaptateur Milwaukee® SDS max ou à cannelure en longueurs de 12 po et 18 po pour les mèches de noyau à paroi épaisse
  • Étend les mèches de noyau à paroi épaisse
  • Construction à noyau épais