Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Inertie du variateur59.40 lbin2
- Taille du cadre213TC, 215TC
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.375 po
- Diamètre de l’arbre de sortie1.375 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids75.50 lb
Détails
- ActionnementAir/ressort
- Durée de vie approximative des freins1225 hphr
- Durée de vie approximative de l'embrayage1225 hphr
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée3.781 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve1.600 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique de frein125000 pi-lb
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée1.895 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.413 po3
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage110000 pi-lb
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- Diss. thermique continu combiné0.75 hp hp
- FinitionOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284307062
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal1570 po
- Couple d'embrayage statique maximal1140 po-lb
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Capacité de charge suspendue610 lb
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieMDB
- Inertie de l’arbre65.00 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284307062
Aperçu
- Fermé, à enclenchement pneumatique, frein d'embrayage avec arbre d'entrée et pieds en option
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire