Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.00°
- Diamètre à l’alésage1.000 po
- Taille de l’alésage1.000 po
- Taille minimale du pignon35/29T, 40/26T, 50/20T
- Taille du pilote55 mm
- Poids4.20 lb
Détails
- Type d’alésageDroit avec rainure de clavette
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- FinitionAluminium nu et oxyde noir, résistant à la corrosion selon DIN 50021 sel 140 heures, ou acier inoxydable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284306904
- Rpm max.3500 tr/min
- Couple d'embrayage statique maximal115 N-m
- Capacité de couple statique min.50 N-m
- Style de montageCollier de compression conique avec rainure de clavette
- Nombre de postes d’engagement6 @ 60°
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement6, M5 trous @ 60° sur un cercle de boulonnage de 63 mm
- Capacité de charge radiale2300 N
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre5.00 kg/cm2
- Plage de température-30-120 °C
- Capacité de couple85 pi-lb
- Plage de couple50-115 N-m
- CUP_NON662284306904
Aperçu
- Sur surcharge se désengage, mais se réengage automatiquement lorsque le problème est corrigé
- Haute performance, zéro jeu, réglable, limiteur de couple mécanique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire