Motion
SAFE-RLSSB 600-175-C-A-MR

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 600-175-C-A-MR

Serrures de tige - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, montage de cylindre pneumatique, finition anodisée noire, 33 à 150 °F en continu, plage de température intermittente jusqu’à 212 °F, 7.75 po dans l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI03237320
N° MFRSAFE-RLSSB 600-175-C-A-MR
Prix5,785.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 600-175-C-A-MR

Serrures de tige - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, montage de cylindre pneumatique, finition anodisée noire, 33 à 150 °F en continu, plage de température intermittente jusqu’à 212 °F, 7.75 po dans l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI03237320
N° MFRSAFE-RLSSB 600-175-C-A-MR
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
Prix5,785.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Moins de 0.008 po
  • Taille du cylindre
    6.000 po
  • Force de maintien
    2830 lb
  • Longueur totale
    7.75 po
  • Largeur totale
    6.46 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Taille de la tige
    1.750 po
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Exigences relatives à la tige - HRC60 ou plaqué chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 cycles de maintien statique et 500 restrictions de dégagement manuel - ne pas utiliser dans les applications d'arrêt dynamique cyclique, rotation de la tige non autorisée lorsqu'elle est verrouillée, consulter Nexen pour l'utilisation dans les applications de lavage ou d'humidité. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige peuvent être empilés pour des forces de maintien plus élevées.
  • Volume de la chambre à air
    12.750 po3
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    165 ms
  • Finition
    Noir anodisé
  • À utiliser avec la série
    Embrayages et freins pneumatiques
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284305907
  • Pression maximale
    120 psi
  • Pression de relâchement minimum
    60 psi
  • Style de montage
    Montage du cylindre pneumatique
  • Catégorie de pièces
    Commandes, capteurs et panneaux
  • Évaluations
    ISO 6431, IP67, Dépasse les normes NEMA 4X, CE et RoHS
  • Série
    RLSS 600-175-C-A-MR
  • Plage de température
    33 à 150 °F en continu, jusqu’à 212 °F intermittent
  • CUP_NON
    662284305907

Aperçu

Description du fabricant
966385 RLSS 600-175-C-A-MR
  • Ressort engagé, déverrouillage manuel, faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
  • Comprend des boulons de montage de cylindre à écrou à manchon, une tige de cylindre plus longue est requise"
  • Ressorts multiples pour une performance de maintien plus fiable
  • Capteur de mode de verrouillage en option pour le retour du système de commande

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté