Motion
10025
Acier haute vitesse, no 2, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 1/8 po, CS 60°
N° D’ARTICLE MI03237627
N° MFR10025
Prix25.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier haute vitesse, no 2, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 1/8 po, CS 60°
N° D’ARTICLE MI03237627
N° MFR10025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/8 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    0.025 po
  • Longueur de la pointe de forage
    0.025 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Taille commerciale
    #2

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Style de coupe
    Simple
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
10025 #2-0 HSS 60 DEG COMB DRILL/CTSK