Motion
51148
Fraise - Angle de 82 °, 4 cannelures, diamètre du corps de 1-1/4 po, diamètre de la tige de 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03237659
N° MFR51148
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 82 °, 4 cannelures, diamètre du corps de 1-1/4 po, diamètre de la tige de 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03237659
N° MFR51148
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSOIR CENTRAL 51148 1-1/4" 82 DEG 4FL