Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.875 po
- Longueur1.5 po
- Taille de la buseFine
- Poids0.19 lb
- Largeur1.5 po
Détails
- CouleurOrange
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9608990000
- Comprend une pince de pocheClip de poche non inclus
- CUP_NON048615846248
Aperçu
- Marqueur de peinture liquide de poche, idéal pour le marquage de surface rugueuse avec bouteille compressible durable et embout métallique résistant à l’usure
- La formule de peinture sèche en cinq minutes et peut être utilisée sur presque toutes les surfaces
- Les marques résistent aux intempéries, à l’eau et à la décoloration
- Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)