Motion
0001106500
Brosse de roue - 4 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 3/16 po Largeur, 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239446
N° MFR0001106500
Prix20.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 3/16 po Largeur, 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239446
N° MFR0001106500
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
Votre prix20.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre de la brosse
    4 po
  • Diamètre
    4 po
  • Diamètre (fil)
    0.008 po
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0080 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424110655

Aperçu

Description du fabricant
11065 4"DIA X 5/8"AH X.008

You May Also Like

Les clients ont également acheté