Motion
0002001400
Brosse de roue - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 9/16 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239457
N° MFR0002001400
Prix38.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 9/16 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239457
N° MFR0002001400
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
Votre prix38.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la brosse
    6.0000 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    9/16 po
  • Longueur de la garniture
    1-5/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Tampico
  • Type de soie
    Droit
  • Type de brosse
    Roue
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424200141

Aperçu

Description du fabricant
20014 6"ODX2" ID MONARQUE TAMPICO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon