Spécifications
Dimensions
- Diamètre12 po
- Largeur de la face1 po
- Longueur de la garniture2-1/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Details
- Matériau de la soieCarbure de silicium
- Type de soiesertie
- Numéro de grain80
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON622424223256
Aperçu
Description du fabricant
22325 12 PO X80KEX1X2.0AH PINCEAU
- La construction à face large est très efficace sur les matériaux métalliques et non métalliques
- Puisque l’action de coupe ne nécessite pas l’utilisation d’un composé, la nécessité de nettoyer les pièces finies est éliminée
- Peut être utilisé seul ou monté en plusieurs pour une face plus large
- Certains modèles sont disponibles avec des filaments rectangulaires
- Longueur de la garniture : 2-1/8”
- Largeur de la face : 1”
- Matériau de remplissage : carbure de silicium
- Trou d’arbre/tige de tige : 2”
- Applications : ébavurage, bris de bord, finition
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View Literature
Osborn Data CenterOsborn Sealeze high-performance brush seals and grommets are engineered to seal gaps in data centers, reducing air infiltration by up to 98% while separating hot and cold air to lower energy costs. Durable, customizable designs install easily and support long-term system efficiency.
View Literature
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View Literature