Motion
0003027900
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 3 po Dia de brosse, 15000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI03239485
N° MFR0003027900
Prix39.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 3 po Dia de brosse, 15000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI03239485
N° MFR0003027900
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
Votre prix39.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre de la brosse
    3.0000 po
  • Diamètre
    3 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0060 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1.0000 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    622424302791

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À EXTRÉMITÉ CIRCULAIRE 30279 3 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good