Motion
0003336700
Brosse coupelle - matériau en acier, nouée, 2.7500 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI03239491
N° MFR0003336700
Prix56.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle - matériau en acier, nouée, 2.7500 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI03239491
N° MFR0003336700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    2-3/4 po
  • Diamètre  
    2.7500 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0140 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424333672

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPE SS 33367 0,014 FIL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon