Motion
0003602200
Brosse à tube interne Side-Action, diamètre de brosse : 3/8 po, diamètre de soie : 0.005 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI03239494
N° MFR0003602200
Prix6.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne Side-Action, diamètre de brosse : 3/8 po, diamètre de soie : 0.005 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI03239494
N° MFR0003602200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre de la brosse
    3/8 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.3750 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0050 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1250 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Interne
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Action latérale
  • CUP_NON
    622424360227

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE 36022 TUBE HELITUF DE 3/8 PO
  • Outils de brossage robustes et très remplis, adaptés à une utilisation à la main ou dans des outils électriques
  • Ne doit être utilisé qu’avec des supports appropriés et entièrement ancrés
  • Taille de la tige : 1/8”
  • Applications : Nettoyage de toute la circonférence intérieure d’un trou, nettoyage des zones filetées, brossage des bords des rainures de clavette et autres renfoncements

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté