Motion
0005402000
Brosse manuelle à gratter en fil métallique, longueur de crin : 1-1/8 po, dimensions (L x l) : 5-1/4 x 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03239522
N° MFR0005402000
Prix15.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse manuelle à gratter en fil métallique, longueur de crin : 1-1/8 po, dimensions (L x l) : 5-1/4 x 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03239522
N° MFR0005402000
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
Votre prix15.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-1/8 po
  • Taille du visage Lxw
    5-1/4 x 1-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    10 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Bronze phosphoreux
  • Type de soie
    Droit
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Contourné
  • Nombre de colonnes
    16
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    622424540209

Aperçu

Description du fabricant
54020 BROSSE À ÉCRASER À L’AL
  • Brosse à égratignure à poignée de chaussure avec soies en bronze phosphoreux

Vous pourriez également aimer