Motion
UCFL201-8C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFL201-8C4HR23

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1/2 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03239657
N° MFRUCFL201-8C4HR23
Prix154.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFL201-8C4HR23

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1/2 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03239657
N° MFRUCFL201-8C4HR23

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix154.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5469 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4375 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC201-8C4HR23
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFL200C4HR23
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250156290

Aperçu

Description du fabricant
UCFL201-8C4HR23 1/2 2-BOLT FLG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good