Spécifications
Dimensions
- Longueur de la courroie20.50 po
- Largeur de la courroie0.25–0,75 po
- Taille de l’entrée0.250 po
- Hauteur totale4.86 po
- Longueur totale14.25 po
- Poids de l’outil1.1 kg
Détails
- Consommation d’air à la charge28.00 pcm
- Mot-clé de descriptionDécalage 7°
- Type d’échappementAvant
- Puissance0.50 hp
- ComprendBras de contact pour courroie abrasive de 5/8 po ou 3/4 po de large x 20-1/2 po de long (11287)
- Vitesse maximale20000 tr/min