Spécifications
Dimensions
- Diamètre6 po
- Diamètre du disque6 po
- Diamètre du tampon6.0000 po
- Taille du filetage5/16-24 po
- Poids0.28 lb
Détails
- Type de montage arrièreArbre fileté
- Matériau du corpsMousse
- Évaluation de la densitéMoyen
- Type de montage sur la faceAdhésif/PSA
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de montageAdhésif/PSA
- CUP_NON0616026561076