Motion
NS5996-9T  2-1/2IN S PA

REXNORD INC
NS5996-9T 2-1/2IN S PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS5996  »
N° D’ARTICLE MI03244063
N° MFRNS5996-9T 2-1/2IN S PA
Prix190.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS5996-9T 2-1/2IN S PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS5996  »
N° D’ARTICLE MI03244063
N° MFRNS5996-9T 2-1/2IN S PA
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
Prix190.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.06 po
  • Alésage maximal
    3-1/2 po
  • Pas
    6.579 po
  • Pas Diamètre  
    6.5790 po
  • Poids
    2.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    C
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Nombre de Dents  
    9
  • Matériau du pignon
    Nylon
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699406481

Aperçu

Description du fabricant
614-103-3 NS5996-9T 2-1/2 SQ ADPT
  • Pignon fendu moulé série 5996 avec dents de 9 po et un diamètre carré de 2-1/2 po, prêt pour l’arbre, moulé en nylon