Motion
FH208-24
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.7200 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03244841
N° MFRFH208-24
Prix103.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.7200 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03244841
N° MFRFH208-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix103.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1880 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.7200 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590035052
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3650 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FH
  • CUP_NON
    1200106011743

Aperçu

Description du fabricant
FH208-24 INSERT MONTÉ