Motion
C22673
Mèche Jobber Length - série 1899 , 7/64 po, acier haute vitesse, cannelure 1-1/2 po, angle de pointe 118 °, OAL 2-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03245116
N° MFRC22673
Prix1.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1899 , 7/64 po, acier haute vitesse, cannelure 1-1/2 po, angle de pointe 118 °, OAL 2-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03245116
N° MFRC22673
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
Prix1.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    7/64 po
  • Cannelure Longueur  
    1-1/2 po
  • Global Longueur  
    2-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    7/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Radial
  • Série
    1899
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE C22673 7/64 1899 CLE-LINE