Motion
45671
Mèche Jobber Length - série 150ASP , no 1, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-5/8 po, angle de pointe 135 °, OAL 3-7/8 po
N° D’ARTICLE MI03245191
N° MFR45671
Prix4.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 150ASP , no 1, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-5/8 po, angle de pointe 135 °, OAL 3-7/8 po
N° D’ARTICLE MI03245191
N° MFR45671

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #1
  • Cannelure Longueur  
    2-5/8 po
  • Global Longueur  
    3-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.228 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    150ASP
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907B
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
45671 150 A-SP N° 1 HD JBBR & SCRW MCHN
  • Construction robuste pour percer des matériaux plus résistants
  • Fabriqué en acier haute vitesse de première qualité
  • Le point de séparation 135° P3 est autocentré pour une poussée réduite et une pénétration plus facile
  • La finition de surface en oxyde noir augmente la résistance à l’usure et ajoute du pouvoir lubrifiant pour améliorer le débit de copeaux
  • Fabriqué selon les spécifications aérospatiales NAS 907 de type B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon