Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille#21
- Cannelure Longueur2-5/16 po
- Global Longueur3-1/2 po
- Diamètre de la tige0.159 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série150ASP
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationNAS 907B
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
- Construction robuste pour percer des matériaux plus résistants
- Fabriqué en acier haute vitesse de première qualité
- Le point de séparation 135° P3 est autocentré pour une poussée réduite et une pénétration plus facile
- La finition de surface en oxyde noir augmente la résistance à l’usure et ajoute du pouvoir lubrifiant pour améliorer le débit de copeaux
- Fabriqué selon les spécifications aérospatiales NAS 907 de type B